BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01W2 BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 7 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079389723
Codice prodotto
BAUBES01W2
Cod. produttore
BES01W2
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
7 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
20 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
150 Hz