BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01FM BES 516-347-MO-C-PU-05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000414553
Codice prodotto
BAUBES01FM
Cod. produttore
BES01FM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
10 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no