BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01EW BES 516-341-H2-Y-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075993238
Codice prodotto
BAUBES01EW
Cod. produttore
BES01EW
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V