BALLUFF AUTOMATION - BAUBES019R BES 516-3040-I02-C-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071414867
Codice prodotto
BAUBES019R
Cod. produttore
BES019R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
25 mm
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Altezza del sensore:
5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
150 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V