pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K6 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K6 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074061518

Codice prodotto

BAUBES00K6

Cod. produttore

BES00K6

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

27 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

4 mm

Altezza del sensore:

27 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.