pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JN BES 516-3007-G-E5-C-S49

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JN BES 516-3007-G-E5-C-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528374

Codice prodotto

BAUBES00JN

Cod. produttore

BES00JN

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

41 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.