pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JF BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JF BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078406056

Codice prodotto

BAUBES00JF

Cod. produttore

BES00JF

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

27 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.