BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00TR BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449070278071
Codice prodotto
BAUBCS00TR
Cod. produttore
BCS00TR
Produttore
BAU
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
10 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no