BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00PN BCS M12BBE2-PSC80H-S04K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073096030
Codice prodotto
BAUBCS00PN
Cod. produttore
BCS00PN
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
75 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


