BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00LM BCS M18BBG2-PSC15H-S04K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449077329486
Codice prodotto
BAUBCS00LM
Cod. produttore
BCS00LM
Produttore
BAU
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
88.5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


