BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00A1 BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000000120225
Codice prodotto
BAUBCS00A1
Cod. produttore
BCS00A1
Produttore
BAU
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con indicatore di stato:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


