BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS008N BCS R08RR01-POMFAC-EP00,2-GS49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449079169769
Codice prodotto
BAUBCS008N
Cod. produttore
BCS008N
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
34 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


