BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS006H BCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077622778
Codice prodotto
BAUBCS006H
Cod. produttore
BCS006H
Produttore
BAU
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
54 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
48 mm
Lunghezza del sensore:
106 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
sì


