BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0016 BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449070528510
Codice prodotto
BAUBCS0016
Cod. produttore
BCS0016
Produttore
BAU
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
10 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
4...8 V
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
4...8 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no