BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LC2 BCC E818-E818-90-377-PS58N9-250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 25 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Colore della guaina - Verde
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
2000001162057
Codice prodotto
BAUBCC0LC2
Cod. produttore
BCC0LC2
Produttore
BAU
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
25 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Verde
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
Altri
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.