pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LC0 BCC E818-E818-90-377-PS58N9-150

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LC0 BCC E818-E818-90-377-PS58N9-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Verde

  • Tipo di cavo - A più fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001162026

Codice prodotto

BAUBCC0LC0

Cod. produttore

BCC0LC0

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Verde

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

Altro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.