BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0JAY BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 25 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo - Verde
Tipo di cavo - A più fili
Confezione
1 PZ
EAN
8013768483901
Codice prodotto
BAUBCC0JAY
Cod. produttore
BCC0JAY
Produttore
BAU
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
25 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo:
Verde
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


