pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HZC BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HZC BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Verde

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000059242

Codice prodotto

BAUBCC0HZC

Cod. produttore

BCC0HZC

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Verde

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

Altri

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.