pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HLY BCC M334-0000-10-000-13X450-000

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HLY BCC M334-0000-10-000-13X450-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale della superficie dei contatti - Bronzo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001655894

Codice prodotto

BAUBCC0HLY

Cod. produttore

BCC0HLY

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Bronzo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore industriale circolare, da cablare, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBCC0HLY - BCC M334-0000-10-000-13X450-000