BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HLU BCC M333-0000-10-000-13X350-000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti - Bronzo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000001655887
Codice prodotto
BAUBCC0HLU
Cod. produttore
BCC0HLU
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Bronzo
Grado di protezione IP (montato):
IP67


