BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E9W BCC M415-M414-3A-304-PX0434-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Colore della guaina - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449071551760
Codice prodotto
BAUBCC0E9W
Cod. produttore
BCC0E9W
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


