BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E8U BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale della guaina del cavo - Altri
Colore della guaina - Altri
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
7449076240362
Codice prodotto
BAUBCC0E8U
Cod. produttore
BCC0E8U
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Colore della guaina:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.