BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E7N BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti - Bronzo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076898730
Codice prodotto
BAUBCC0E7N
Cod. produttore
BCC0E7N
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Bronzo
Grado di protezione IP (montato):
IP67


