pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM3 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-100

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM3 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

  • Colore della guaina - Altri

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071573007

Codice prodotto

BAUBCC0CM3

Cod. produttore

BCC0CM3

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Colore della guaina:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP68

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria