BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0AY0 BCC M313-0000-10-004-VX8334-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP69K
Confezione
1 PZ
EAN
7449079354493
Codice prodotto
BAUBCC0AY0
Cod. produttore
BCC0AY0
Produttore
BAU
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP69K
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.