BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0APK BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-050


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449078799875
Codice prodotto
BAUBCC0APK
Cod. produttore
BCC0APK
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.