BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0A0Z BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078673434
Codice prodotto
BAUBCC0A0Z
Cod. produttore
BCC0A0Z
Produttore
BAU
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Grado di protezione (IP):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


