BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC099A BCC M454-0000-2A-RM020-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449073736677
Codice prodotto
BAUBCC099A
Cod. produttore
BCC099A
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


