pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MU BCC M314-0000-10-003-VX8434-030

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MU BCC M314-0000-10-003-VX8434-030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075087456

Codice prodotto

BAUBCC08MU

Cod. produttore

BCC08MU

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Estremità libera (cavi scoperti)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Grado di protezione (IP):

IP69K

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.