pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MN BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MN BCC M425-0000-1A-003-VX8434-030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Materiale del rivestimento di contatto - Oro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078876347

Codice prodotto

BAUBCC08MN

Cod. produttore

BCC08MN

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.