pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08LU BCC M415-0000-1A-001-VX8334-030

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08LU BCC M415-0000-1A-001-VX8334-030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000979915

Codice prodotto

BAUBCC08LU

Cod. produttore

BCC08LU

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.