pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC071C BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC071C BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070201260

Codice prodotto

BAUBCC071C

Cod. produttore

BCC071C

Produttore

BAU

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.