BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06YY BCC M343-0000-10-000-34X325-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Materiale della superficie dei contatti - Bronzo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077893789
Codice prodotto
BAUBCC06YY
Cod. produttore
BCC06YY
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Bronzo
Grado di protezione IP (montato):
IP67


