pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06K9 BCC M418-0000-2A-044-VX8825-100

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06K9 BCC M418-0000-2A-044-VX8825-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072577318

Codice prodotto

BAUBCC06K9

Cod. produttore

BCC06K9

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.