BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06FH BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale dei contatti - Ottone
Grado di protezione IP (montato) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449072375471
Codice prodotto
BAUBCC06FH
Cod. produttore
BCC06FH
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale dei contatti:
Ottone
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.