pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04WK BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04WK BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071551807

Codice prodotto

BAUBCC04WK

Cod. produttore

BCC04WK

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.