pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04MC BCC M478-0000-1A-000-43X834-000

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04MC BCC M478-0000-1A-000-43X834-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072084427

Codice prodotto

BAUBCC04MC

Cod. produttore

BCC04MC

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.