pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC039M BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC039M BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072370568

Codice prodotto

BAUBCC039M

Cod. produttore

BCC039M

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.