BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC036P BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449070763461
Codice prodotto
BAUBCC036P
Cod. produttore
BCC036P
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.