BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0363 BCC M415-0000-1A-008-VX8434-100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449077927262
Codice prodotto
BAUBCC0363
Cod. produttore
BCC0363
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.