pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034E BCC M415-0000-1A-001-VX8334-100

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034E BCC M415-0000-1A-001-VX8334-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Materiale del rivestimento di contatto - Oro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768769425

Codice prodotto

BAUBCC034E

Cod. produttore

BCC034E

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.