pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0332 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0332 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072618134

Codice prodotto

BAUBCC0332

Cod. produttore

BCC0332

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.