BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02NU BCC M313-0000-10-001-VX8334-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Colore della guaina del cavo - Grigio
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
7449079920988
Codice prodotto
BAUBCC02NU
Cod. produttore
BCC02NU
Produttore
BAU
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Grado di protezione (IP):
IP69K
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.