BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02HH BKS-S218-RT14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449074858484
Codice prodotto
BAUBCC02HH
Cod. produttore
BCC02HH
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67