BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H8 BKS-S107-RT14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000001524176
Codice prodotto
BAUBCC02H8
Cod. produttore
BCC02H8
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67