BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0158 BKS-S144-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Grado di protezione IP (montato) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449078530515
Codice prodotto
BAUBCC0158
Cod. produttore
BCC0158
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di protezione IP (montato):
IP68


