BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00YH BKS-S115-PU-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677018
Codice prodotto
BAUBCC00YH
Cod. produttore
BCC00YH
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Altri