pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00YF BKS-S115-PU-05

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00YF BKS-S115-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071041902

Codice prodotto

BAUBCC00YF

Cod. produttore

BCC00YF

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria