BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00UP BKS-S 33M-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449075570378
Codice prodotto
BAUBCC00UP
Cod. produttore
BCC00UP
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare. Le caratteristiche particolari Ampia scelta per ogni industria Varie forme costruttive Diversi materiali della custodia Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza Robusti e adatti all'industria


