BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC009C BKS-S137-19-PC-15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Colore della guaina - Nero
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
7449075282875
Codice prodotto
BAUBCC009C
Cod. produttore
BCC009C
Produttore
BAU
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Altri